ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VL3513-50

VL3513-50

BALDOR-RELIANCE VL3513-50

AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.12" Overall Length; 68% Efficiency Full Load

No parte

VL3513-50

Nº de pieza de BDI

131066

PRECIO
$ 1,341.99 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
21.769
UNSPSC
26101112
EAN
0781568120286
Caballos de fuerza
1-1/2HP
Tamaño de la estructura
56C
Hertz
50
Sincronizar RPM
3000
Voltaje
110/220
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face
Altura de la base al centro - milímetros
0
Base
No
Carga de eficiencia completa
68
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
48
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.12" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
14.12 pulgadas | 358.648 milímetros