ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VP3436-14

VP3436-14

BALDOR-RELIANCE VP3436-14

DC Motor; Permanent Magnet; 3/4HP; D80C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 88.9MM Base to Center Height; 364MM Overall Length

No parte

VP3436-14

Nº de pieza de BDI

131348

PRECIO
$ 1,733.99 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
18.12
EAN
0781568154809
Caballos de fuerza
3/4HP
Tamaño de la estructura
D80C
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
180
Corriente
DC
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
IEC
Método de montaje
B14 Face | Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
SCR Drive
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Permanent Magnet
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
39
Descripción larga
DC Motor; Permanent Magnet; 3/4HP; D80C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 88.9MM Base to Center Height; 364MM Overall Length
Longitud total
14.331 pulgadas | 364 milímetros
Diámetro del eje
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Altura de la base al centro
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros