ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VP3468-14

VP3468-14

BALDOR-RELIANCE VP3468-14

DC Motor; Permanent Magnet; 1-1/2HP; D80C Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face | Rigid; Base; 0.748" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 15.2" Overall Length

No parte

VP3468-14

Nº de pieza de BDI

131356

PRECIO
$ 1,882.86 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
19.501
UNSPSC
26101208
EAN
0781568372661
Caballos de fuerza
1-1/2HP
Tamaño de la estructura
D80C
Sincronizar RPM
3000
Voltaje
180
Corriente
DC
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
IEC
Método de montaje
B14 Face | Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
SCR Drive
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Permanent Magnet
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
43
Descripción larga
DC Motor; Permanent Magnet; 1-1/2HP; D80C Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face | Rigid; Base; 0.748" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 15.2" Overall Length
Altura de la base al centro
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Longitud total
15.2 pulgadas | 386.08 milímetros
Diámetro del eje
0.748 pulgadas | 19 milímetros