ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TSB-SB-30CUL

TSB-SB-30CUL

TSUBAKI TSB-SB-30CUL

Shock Relay; 240VAC at 50/60HZ Voltage; 3 to 30A Load Current Setting Range; 3A Load Trip Output Relay Contact Rating; 2W Power Consumption; PA6 Housing; IP20 IP Rating; 600VAC at 50/60HZ Maximum Motor Voltage

No parte

TSB-SB-30CUL

Nº de pieza de BDI

27360363

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
39122330
Fracción arancelaria
8536.41.00.45
Nombre
Relay
String de palabra clave
Shock
URL del fabricante
Peso/LBS
0.44
Detalle del producto
Shock Relay
Especificaciones del producto
240VAC at 50/60HZ Voltage; 3 to 30A Load Current Setting Range; 3A Load Trip Output Relay Contact Rating; 2W Power Consumption; PA6 Housing; IP20 IP Rating; 600VAC at 50/60HZ Maximum Motor Voltage
Descripción larga
Shock Relay; 240VAC at 50/60HZ Voltage; 3 to 30A Load Current Setting Range; 3A Load Trip Output Relay Contact Rating; 2W Power Consumption; PA6 Housing; IP20 IP Rating; 600VAC at 50/60HZ Maximum Motor Voltage