ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6802-12-16

6802-12-16

TOMPKINS INDUSTRIES 6802-12-16

Tube Adapter; 1-1/16-12 Thread; 12 Thread Nominal Size; Male JIC Thread Type

No parte

6802-12-16

Nº de pieza de BDI

21460939

PRECIO
$ 12.10 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
TOMPKINS INDUSTRIES INC.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.4
UNSPSC
40183109
Nombre
Adapter
String de palabra clave
Tube
Detalle del producto
Tube Adapter
Especificaciones del producto
Tube Adapter; 1-1/16-12 Thread; 12 Thread Nominal Size; Male JIC Thread Type
Descripción larga
Tube Adapter; 1-1/16-12 Thread; 12 Thread Nominal Size; Male JIC Thread Type