ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SG-DHFX90-1642

SG-DHFX90-1642

CONTINENTAL SG-DHFX90-1642

Elbow Fitting; 90 Deg; Female/Swivel; DIN 24 Deg; Heavy; 1" Hose Inside Diameter; M42X2 Thread; 50MM Hex Wrench Size; 79MM Drop; 75.9MM Cut-Off; 133.9MM Length

No parte

20822163

Nº de pieza de BDI

22084337

PRECIO
$ 125.35 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.136
UNSPSC
40141734
EAN
0037256525742
Fracción arancelaria
7307.19.90.80
Nombre
Fitting
String de palabra clave
Hose
URL del fabricante
https://www.continental-industry.com
Detalle del producto
Hydraulic Hose Fitting
Especificaciones del producto
Hydraulic Hose Fitting; 90 Deg Elbow; Female/Swivel; DIN 24 Deg; Heavy; 1" Hose Inside Diameter; M42X2 Thread; 50MM Hex Wrench Size; 79MM Drop; 75.9MM Cut-Off; 133.9MM Length
Descripción larga
Elbow Fitting; 90 Deg; Female/Swivel; DIN 24 Deg; Heavy; 1" Hose Inside Diameter; M42X2 Thread; 50MM Hex Wrench Size; 79MM Drop; 75.9MM Cut-Off; 133.9MM Length