ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12EFG4K 100FT/CARTON

12EFG4K 100FT/CARTON

GATES 12EFG4K 100FT/CARTON

Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure

No parte

46511282

Nº de pieza de BDI

1092419

PRECIO
$ 23.26 / Foot
$ 36.90 / Foot

CTD

INVENTARIO:
5
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.39
UNSPSC
40142020
EAN
0072053543421
Tipo de manguera
Hydraulic
Material interior
Rubber
Material exterior
Rubber
Color
Black
Rango de temperatura de operación
-40 To 250 Deg F
Presión de operación
4000 PSI | 276 Bar
Uso típico
Biodegradable Hydraulic Fluid
Unidad de precio
CARTON
Cantidad del paquete
100FT
Pedir en múltiples de
CARTON
Cantidad mínima del pedido
1 CARTON OF 100 FEET
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral | Bend Radius 48 Inch | Burst Pressure 16000 PSI
Categoría - BDI
Hose
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
4009.21.00.00
Nombre
Hose
String de palabra clave
Hydraulic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
46511282
Peso/LBS
0.86
Descripción larga
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
Diámetro interno
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
1.21 pulgadas | 30.734 milímetros