ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8TH7NCX50FT

8TH7NCX50FT

GATES 8TH7NCX50FT

Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure

No parte

44671206

Nº de pieza de BDI

1117579

PRECIO
$ 389.31 / Crate
$ 630.50 / Crate

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.56
UNSPSC
40142020
EAN
0770075322177
Tipo de manguera
Hydraulic
Material interior
Polyester
Material exterior
Urethane
Color
Orange
Rango de temperatura de operación
-65 To 200 Deg F
Presión de operación
2000 PSI | 138 Bar
Uso típico
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
Unidad de precio
FT
Cantidad del paquete
50FT
Pedir en múltiples de
50FT
Cantidad mínima del pedido
50 FEET
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 8000 PSI
Categoría - BDI
Hose
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.39.00.50
Nombre
Hose
String de palabra clave
Hydraulic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
44671206
Peso/LBS
12.25
Descripción larga
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
Diámetro interno
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
0.8 pulgadas | 20.32 milímetros