Nombre del fabricante
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de manguera
Air and Multipurpose
Rango de temperatura de operación
25 To 150 Deg F
Presión de operación
225 PSI | 16 Bar
Uso típico
Air Breathing Line | Air and Water Line | Deionized Water | Food and Beverage Dispensing | Liquid Food Product | Powdered Food Product | Potable Water Transfer | Pneumatic Line | Packaging Machine
Cantidad del paquete
100FT
Pedir en múltiples de
100FT
Cantidad mínima del pedido
100 FEET
Otras características
Polyester Spiral Yarn | Non Toxic | Self Extinguishing | Silicone Free | 125 PSI at 122 Deg F
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.39.00.50
String de palabra clave
Air and Multipurpose
Número del artículo del fabricante
K3150-06X100
Descripción larga
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 19/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
Diámetro interno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro externo
0.594 pulgadas | 15.088 milímetros