ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

N-4-040-YEL

N-4-040-YEL

PARKER N-4-040-YEL

Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Yellow; 310 PSI | 21.4 Bar Operating Pressure

No parte

N-4-040-YEL

Nº de pieza de BDI

21454877

PRECIO
$ 1.22 / Foot
$ 2.50 / Foot

CTD

INVENTARIO:
1250
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.36
UNSPSC
40183000
Nombre del producto
Tubing
Número de mangueras
Single
Material
Nylon
Color
Yellow
Rango de temperatura de operación
-65 To 200 Deg F
Presión de operación
310 PSI | 21.4 Bar
Uso típico
Pneumatic
Unidad de precio
REEL
Cantidad del paquete
250FT
Pedir en múltiples de
REEL
Cantidad mínima del pedido
1 REEL OF 250 FEET
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Tubing
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.29.00.90
Nombre
Tubing
URL del fabricante
https://www.parker.com
Peso/LBS
3
Descripción larga
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Yellow; 310 PSI | 21.4 Bar Operating Pressure
Diámetro externo
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro interno
0.17 pulgadas | 4.318 milímetros