Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
1
Tipo de válvula
Poppet | Solenoid
Tipo de puerto
Not Available
Número de puertos/caminos
3 Port | 3 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Solenoid | Spring Return
Rango de presión de operación
0 To 15 PSI
Rango de temperatura de operación
14 To 122 Deg F
Material de la carcasa
Plastic
Otras características
0.021 Cv Factor | Air - Inert Gas - Low Vacuum Fluid | Base Mounted with Screw
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.60
String de palabra clave
Poppet Solenoid
URL del fabricante
https://www.smcpneumatics.com
Descripción larga
Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 14 To 122 Deg F; Viton Seal; Plastic
Longitud total
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Altura total
0.433 pulgadas | 11 milímetros
Ancho total
0.276 pulgadas | 7 milímetros