ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TIA07W-153

TIA07W-153

SMC TIA07W-153

Tubing; Single; 0.18" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; White; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure

No parte

TIA07W-153

Nº de pieza de BDI

17954733

PRECIO
$ 116.35 / CU
$ 140.45 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.309
UNSPSC
40183000
Nombre del producto
Tubing
Número de mangueras
Single
Material
Nylon
Color
White
Rango de temperatura de operación
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Presión de operación
220 PSI | 15 Bar
Uso típico
General Purpose | Industrial
Unidad de precio
ROLL
Cantidad del paquete
500FT
Pedir en múltiples de
ROLL
Cantidad mínima del pedido
1 ROLL OF 500 FEET
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 1.18 Inch
Categoría - BDI
Tubing
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.29.00.90
Nombre
Tubing
URL del fabricante
Peso/LBS
5.08531
Descripción larga
Tubing; Single; 0.18" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; White; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
Diámetro externo
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro interno
0.18 pulgadas | 4.572 milímetros