ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TISA13W-20

TISA13W-20

SMC TISA13W-20

Tubing; Single; 0.378" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon; White; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure

No parte

TISA13W-20

Nº de pieza de BDI

17954916

PRECIO
$ 59.68 / CU
$ 72.05 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.239
UNSPSC
40183000
Nombre del producto
Tubing
Número de mangueras
Single
Material
Nylon
Color
White
Rango de temperatura de operación
-4 To 140 Deg F
Presión de operación
145 PSI | 10 Bar
Uso típico
Industrial
Unidad de precio
ROLL
Cantidad del paquete
66FT
Pedir en múltiples de
ROLL
Cantidad mínima del pedido
1 ROLL OF 66 FEET
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 1.57 Inch
Categoría - BDI
Tubing
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.29.00.90
Nombre
Tubing
URL del fabricante
Peso/LBS
2.72773
Descripción larga
Tubing; Single; 0.378" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon; White; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Diámetro interno
0.378 pulgadas | 9.601 milímetros
Diámetro externo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros