ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VP4250-069TL-X41(DC100V)

VP4250-069TL-X41(DC100V)

SMC VP4250-069TL-X41(DC100V)

Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

No parte

VP4250-069TL-X41(DC100V)

Nº de pieza de BDI

18600646

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.504
UNSPSC
40141605
Tipo de válvula
Solenoid
Tipo de puerto
3/4" RC
Número de puertos/caminos
5 Port | 4 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Voltaje
100 VDC
Medios
Pneumatic
Máxima presión
130 PSI
Rango de presión de operación
30 To 130 PSI
Rango de temperatura de operación
32 To 140 Deg F
Tipo de sello
Rubber
Material de la carcasa
Aluminum
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
With Sub Plate Side Ported Conduit Terminal With Indicator Light
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.60
Nombre
Valve
String de palabra clave
Solenoid
URL del fabricante
https://www.smcpneumatics.com
Peso/LBS
8.37757
Descripción larga
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Altura total
6.929 pulgadas | 176 milímetros
Longitud total
10 pulgadas | 254 milímetros
Ancho total
4.882 pulgadas | 124 milímetros