ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)

VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)

SMC VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)

Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

No parte

VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)

Nº de pieza de BDI

18600736

PRECIO
$ 189.45 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.034
UNSPSC
40141605
Tipo de válvula
Solenoid
Tipo de puerto
1/4" RC
Número de puertos/caminos
5 Port | 4 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Voltaje
100 VDC
Medios
Pneumatic
Máxima presión
130 PSI
Rango de presión de operación
15 To 130 PSI
Rango de temperatura de operación
32 To 122 Deg F
Tipo de sello
Rubber
Material de la carcasa
Aluminum
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
With Sub Plate Side Porting | With Indicator Light
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.60
Nombre
Valve
String de palabra clave
Solenoid
URL del fabricante
https://www.smcpneumatics.com
Peso/LBS
2.42508
Descripción larga
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Longitud total
7.087 pulgadas | 180 milímetros
Altura total
4.98 pulgadas | 126.5 milímetros
Ancho total
2.441 pulgadas | 62 milímetros