Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de válvula
Poppet | Solenoid
Número de puertos/caminos
2 Port | 2 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Solenoid | Spring Return
Rango de presión de operación
0 To 145 PSI
Rango de temperatura de operación
23 To 140 Deg F
Material de la carcasa
Stainless Steel
Otras características
0.23 Cv Factor | 2MM Orifice Size | Oil Fluid | Normally Closed | Class B | With Bracket | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.20
String de palabra clave
Poppet Solenoid
URL del fabricante
https://www.smcpneumatics.com
Descripción larga
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
Ancho total
1.811 pulgadas | 46 milímetros
Altura total
2.638 pulgadas | 67 milímetros
Longitud total
1.969 pulgadas | 50 milímetros