Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de puertos/caminos
2 Port | 2 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Rango de presión de operación
0 To 145 PSI
Rango de temperatura de operación
14 To 140 Deg F
Material de la carcasa
Brass
Otras características
6 Cv Factor | 15MM Orifice Size | Air Fluid | Zero Differential Pressure | Normally Closed | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Without Connector | Class B | In/Out Position
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.60
String de palabra clave
Solenoid
URL del fabricante
https://www.smcpneumatics.com
Descripción larga
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Longitud total
3.917 pulgadas | 99.5 milímetros
Ancho total
1.89 pulgadas | 48 milímetros
Altura total
4.665 pulgadas | 118.5 milímetros