ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VMH2.A9 1/2

VMH2.A9 1/2

DYNAQUIP VMH2.A9 1/2

Ball Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Handle; 600 PSI; -20 To 370 Deg F; Teflon Seal; Brass

No parte

VMH2.A9 1/2

Nº de pieza de BDI

21488251

PRECIO
$ 28.57 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
DYNAQUIP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.718
UNSPSC
40141607
EAN
0649848007859
Tipo de válvula
Ball
Tipo de puerto
1" FNPT
Número de puertos/caminos
2 Port | 2 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Handle
Voltaje
Not Applicable
Medios
Hydraulic | Pneumatic
Máxima presión
600 PSI
Rango de presión de operación
0 To 600 PSI
Rango de temperatura de operación
-20 To 370 Deg F
Tipo de sello
Teflon
Material de la carcasa
Brass
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
2 Piece | Full Port
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.80
Nombre
Valve
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
VMH2.A9 1
Peso/LBS
4.38
Descripción larga
Ball Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Handle; 600 PSI; -20 To 370 Deg F; Teflon Seal; Brass
Longitud total
6.1 pulgadas | 154.94 milímetros
Altura total
3.36 pulgadas | 85.344 milímetros
Ancho total
1.88 pulgadas | 47.752 milímetros