ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VNH3.PM 3/8

VNH3.PM 3/8

DYNAQUIP VNH3.PM 3/8

Ball Valve; 3/8" MNPT | 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Wing Handle; 450 PSI; -4 To 200 Deg F; Viton Seal; Brass

No parte

VNH3.PM 3/8

Nº de pieza de BDI

24624173

PRECIO
$ 20.58 / CU

CTD

INVENTARIO:
13
Nombre del fabricante
DYNAQUIP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.039
UNSPSC
40141607
EAN
0649848009099
Tipo de válvula
Ball
Tipo de puerto
3/8" MNPT | 3/8" FNPT
Número de puertos/caminos
2 Port | 2 Way
Número de posiciones
2 Position
Actuación
Wing Handle
Voltaje
Not Applicable
Medios
Hydraulic | Pneumatic
Máxima presión
450 PSI
Rango de presión de operación
0 To 450 PSI
Rango de temperatura de operación
-4 To 200 Deg F
Tipo de sello
Viton
Material de la carcasa
Brass
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
1 Piece Mini | Reduced Port | Space Saving
Categoría - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupo de producto - BDI
F02352
Fracción arancelaria
8481.20.00.80
Nombre
Valve
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
VNH3.PM 3/8
Peso/LBS
0.18
Descripción larga
Ball Valve; 3/8" MNPT | 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Wing Handle; 450 PSI; -4 To 200 Deg F; Viton Seal; Brass
Altura total
1.533 pulgadas | 38.938 milímetros
Ancho total
0.954 pulgadas | 24.232 milímetros
Longitud total
1.71 pulgadas | 43.434 milímetros