ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1PWRX

2PWRB

BISHOP-WISECARVER 2PWRB

Wrench; Wheel Bolt; 8.7 MM Opening X 114.3 MM L X 3 MM T; Steel; Used with SWIC2 | SWIE2 Wheel

No parte

2PWRB

Nº de pieza de BDI

19117434

PRECIO
$ 47.49 / CU

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.027
UNSPSC
27111700
Nombre del producto
Wrench
Tipo de producto
Wheel Bolt
Tamaño
8.7 MM Opening X 114.3 MM L X 3 MM T
Material
Steel
Utilizado con
SWIC2 | SWIE2 Wheel
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Can be Used for Both Inch/Metric Assembly
Categoría - BDI
V Rail Accessories
Grupo de producto - BDI
450
Fracción arancelaria
8204.12.00.00
Nombre
Wrench
String de palabra clave
Wheel Bolt
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
2PWRB
Descripción larga
Wrench; Wheel Bolt; 8.7 MM Opening X 114.3 MM L X 3 MM T; Steel; Used with SWIC2 | SWIE2 Wheel