ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3PWBX

3PWBX

BISHOP-WISECARVER 3PWBX

Bushing; Eccentric Support; 0.313" ID X 0.472" OD X 0.74" L; Stainless Steel; Used with BWIE3 Wheel

No parte

3PWBX

Nº de pieza de BDI

19117440

PRECIO
$ 36.78 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.09
UNSPSC
31171600
Nombre del producto
Bushing
Tipo de producto
Eccentric Support
Tamaño
0.313 IN ID X 0.472 IN OD X 0.74 IN L
Material
Stainless Steel
Utilizado con
BWIE3 Wheel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Low Profile | 0.75 Inch Hex | 5/16 Inch Fastener | 0.042 Inch Offset
Categoría - BDI
V Rail Accessories
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Eccentric Support
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
3PWBX
Peso/LBS
0.031
Descripción larga
Bushing; Eccentric Support; 0.313" ID X 0.472" OD X 0.74" L; Stainless Steel; Used with BWIE3 Wheel