ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

FLBU 32

FLBU 32

SKF FLBU 32

Ball Screw Support Bearing Unit; 32MM Inside Diameter; 90MM Outside Diameter; M6 Grub Screw; 40 Degree Angular Contact; Flanged; 6 Number of Bolt Hole; Steel Housing Material

No parte

FLBU 32

Nº de pieza de BDI

24997445

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Unit
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.skf.com
Detalle del producto
Ball Screw Support Bearing Unit
Especificaciones del producto
32MM Inside Diameter; 90MM Outside Diameter; M6 Grub Screw; 40 Degree Angular Contact; Flanged; 6 Number of Bolt Hole; Steel Housing Material
Descripción larga
Ball Screw Support Bearing Unit; 32MM Inside Diameter; 90MM Outside Diameter; M6 Grub Screw; 40 Degree Angular Contact; Flanged; 6 Number of Bolt Hole; Steel Housing Material