ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TS1SS12507

T4-2500-7

BISHOP-WISECARVER T4-2500-7

Rail; Single Edge V; 25" Length; 1-1/16" Width; 7/16" Height; Steel; Predrilled; 4" Fixing Hole Center to Center (Pitch); 11/32" Fixing Hole Size

No parte

T425007

Nº de pieza de BDI

19122001

PRECIO
$ 102.22 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.027
UNSPSC
23153030
Nombre del producto
Rail
Tipo de producto
Single Edge V
Tipo de longitud
Cut to Length
Pretaladrado Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Hardened | Plain Hole | Polished and Oiled | Number of Holes 7
Categoría - BDI
Straight V Rail
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Rail
String de palabra clave
Straight V Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
T425007
Peso/LBS
2.292
Descripción larga
Rail; Single Edge V; 25" Length; 1-1/16" Width; 7/16" Height; Steel; Predrilled; 4" Fixing Hole Center to Center (Pitch); 11/32" Fixing Hole Size
Longitud
25 pulgadas | 635 milímetros
Ancho
1.062 pulgadas | 26.975 milímetros
Altura
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.344 pulgadas | 8.738 milímetros