ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HP8505DTS 4.5IN MTW PT LH

HP8505DTS 4.5IN MTW PT LH

REXNORD HP8505DTS 4.5IN MTW PT LH

Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top and Dynamic Transfer System and Positrack Tracking Guide; 3/4" Pitch; 4-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.63" Plate Height

No parte

10028436

Nº de pieza de BDI

21473905

PRECIO
$ 70.60 / Foot
$ 90.66 / Foot

CTD

INVENTARIO:
50
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.34
UNSPSC
31151615
EAN
0793699278057
Modulo- Tamaño de banda
8505
Construcción básica
Solid Top | Dynamic Transfer System | Positrack Tracking Guide
Componente
Modular Belting
Ancho de banda en pulgadas
4.5
Ancho de banda en milimetros
114.3
Modulo- Tipo de banda
Straight Running | Back Flexing
Tipo de material
High Performance
Material de la clavija
Polyester
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
0.75 IN
Cantidad mínima del pedido
1 FT
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.17 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Left Hand Transfer
Categoría - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
5910.00.90.00
Nombre
Belting
String de palabra clave
Modular Mat Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
10028436
Peso/LBS
1.82
Descripción larga
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top and Dynamic Transfer System and Positrack Tracking Guide; 3/4" Pitch; 4-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.63" Plate Height
Paso
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Altura de la placa
0.63 pulgadas | 16.002 milímetros