ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12CH2266

12CH2266

MARTIN SPROCKET & GR 12CH2266

Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 7-3/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 13" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole

No parte

12CH2266

Nº de pieza de BDI

614931

PRECIO
$ 280.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.712
UNSPSC
24101728
EAN
0697950091532
Nombre del producto
Hanger
Tipo de producto
Bracket
Serie
226
Rodamiento incluído Si/No
No
Número del rodamiento
CHB2206
Tamaño de la ranura de montaje
9/16 X 1-5/16 Inch
Otras características
12 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Hangers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Mount
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
12CH2266
Número interno del fabricante
12CH2266
Peso/LBS
28
Descripción larga
Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 7-3/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 13" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
Longitud
13 pulgadas | 330.2 milímetros
Diámetro del eje
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Brida de fijación al centro del rodamiento
7.75 pulgadas | 196.85 milímetros
Ancho
5 pulgadas | 127 milímetros