ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12CH705

12CH705

MARTIN SPROCKET & GR 12CH705

Hanger; Bracket; 2-7/16" Shaft Diameter; 7-3/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 70 Series; 13" Length; 5" Width; Bearing Included; Use CHB605; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole

No parte

12CH705

Nº de pieza de BDI

614942

PRECIO
$ 988.24 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.08
UNSPSC
24101728
EAN
0697950091839
Nombre del producto
Hanger
Tipo de producto
Bracket
Serie
70
Rodamiento incluído Si/No
Yes
Número del rodamiento
CHB605
Tamaño de la ranura de montaje
9/16 X 1-5/16 Inch
Otras características
12 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounted Inside the Trough
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Hangers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Mount
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
12CH705
Número interno del fabricante
12CH705
Peso/LBS
20
Descripción larga
Hanger; Bracket; 2-7/16" Shaft Diameter; 7-3/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 70 Series; 13" Length; 5" Width; Bearing Included; Use CHB605; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
Brida de fijación al centro del rodamiento
7.75 pulgadas | 196.85 milímetros
Ancho
5 pulgadas | 127 milímetros
Longitud
13 pulgadas | 330.2 milímetros
Diámetro del eje
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros