ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12X38 CR WI HE25

12X38 CR WI HE25

DODGE 12X38 CR WI HE25

Pulley; Wing; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1.8" Length Thru Bore; 1 Keyseats

No parte

206208

Nº de pieza de BDI

266065

PRECIO
$ 1,383.04 / CU
$ 1,488.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
77.111
UNSPSC
24101716
EAN
0782475269143
Nombre del producto
Conveyor Pulley
Tipo de producto
Wing
Tipo de cara
Crowned Face
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
HE25
Clase
Heavy Duty
Número de chaveteros
1
Otras características
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
12X38 CR WI HE25
Número interno del fabricante
206208
Peso/LBS
70
Descripción larga
Pulley; Wing; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1.8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Ancho de la cara
38 pulgadas | 965.2 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1 To 2-1/2 pulgadas | 25.4 To 63.5 milímetros
Diámetro de la polea
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.8pulgadas | 45.72milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros