ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

16CH606

16CH606

MARTIN SPROCKET & GR 16CH606

Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 11-1/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 60 Series; 21-1/2" Length; 5" Width; Bearing Included; Use CHB606; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole

No parte

16CH606

Nº de pieza de BDI

615896

PRECIO
$ 1,696.56 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
19.068
EAN
0697950100050
Nombre del producto
Hanger
Tipo de producto
Bracket
Serie
60
Rodamiento incluído Si/No
Yes
Número del rodamiento
CHB606
Tamaño de la ranura de montaje
9/16 X 1-5/16 Inch
Otras características
16 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounting on Top of the Trough Flange
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Hangers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Mount
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
16CH606
Número interno del fabricante
16CH606
Peso/LBS
35
Descripción larga
Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 11-1/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 60 Series; 21-1/2" Length; 5" Width; Bearing Included; Use CHB606; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
Brida de fijación al centro del rodamiento
11.125 pulgadas | 282.575 milímetros
Ancho
5 pulgadas | 127 milímetros
Diámetro del eje
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Longitud
21.5 pulgadas | 546.1 milímetros