ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1864SSK4.5

1864SSK4.5

REXNORD 1864SSK4.5

1864; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.12" Base Width; Straight Plate

No parte

10144793

Nº de pieza de BDI

18621289

PRECIO
$ 154.76 / Foot
$ 246.63 / Foot

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.225
UNSPSC
31151615
EAN
0698210905552
Tamaño de la cadena
1864
Construcción básica
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
Componente
Chain
Tipo de cadena
Straight Running | Back Flexing
Tipo de material
Standard
Material de la clavija
Stainless Steel
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10FT
Cantidad mínima del pedido
10FT
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Base Roller Chain | Heavy Duty
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Chain
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
SS1864 4.5
Peso/LBS
2.9
Descripción larga
1864; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.12" Base Width; Straight Plate
Diámetro de la clavija
0.23 pulgadas | 5.842 milímetros
Ancho de la cadena
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Ancho de la solapa
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura de la placa
0.86 pulgadas | 21.844 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho de la base
1.12 pulgadas | 28.448 milímetros
Espesor de la placa
0.12 pulgadas | 3.048 milímetros