Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Trougher Equal Impact
Angulo de inclinación
20 Degree
Método de montaje
Base Mount
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
20-GB5202-20
Número interno del fabricante
0140349
Descripción larga
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Altura total
9.75 pulgadas | 247.65 milímetros
Ancho del rodillo
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Base al centro del rodillo
4.813 pulgadas | 122.25 milímetros
Ancho de la correa
20 pulgadas | 508 milímetros
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Ancho total
7.75 pulgadas | 196.85 milímetros
Extensión del rodillo
22.625 pulgadas | 574.675 milímetros
Altura de la base al centro del roll
7.313 pulgadas | 185.75 milímetros
Longitud total
30.5 pulgadas | 774.7 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
29 pulgadas | 736.6 milímetros