Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Trougher Equal
Angulo de inclinación
35 Degree
Método de montaje
Base Mount
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Otras características
Sealed
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
30-GB4300-21
Número interno del fabricante
0136502
Descripción larga
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Ancho total
7.75 pulgadas | 196.85 milímetros
Extensión del rodillo
30 pulgadas | 762 milímetros
Ancho del rodillo
11 pulgadas | 279.4 milímetros
Base al centro del rodillo
4.813 pulgadas | 122.25 milímetros
Ancho de la correa
30 pulgadas | 762 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Longitud total
40.5 pulgadas | 1028.7 milímetros
Altura total
13.25 pulgadas | 336.55 milímetros
Altura de la base al centro del roll
6.813 pulgadas | 173.05 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
39 pulgadas | 990.6 milímetros
Diámetro del rodillo
4 pulgadas | 101.6 milímetros