Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Trougher Equal
Angulo de inclinación
20 Degree
Método de montaje
Base Mount
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
42-GB4200-20
Número interno del fabricante
0140143
Descripción larga
42" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 20 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Ancho de la correa
42 pulgadas | 1066.8 milímetros
Extensión del rodillo
44.125 pulgadas | 1120.775 milímetros
Longitud total
53 pulgadas | 1346.2 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
51 pulgadas | 1295.4 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Altura de la base al centro del roll
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros
Diámetro del rodillo
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Ancho del rodillo
15 pulgadas | 381 milímetros
Ancho total
9.25 pulgadas | 234.95 milímetros
Altura total
12.5 pulgadas | 317.5 milímetros
Base al centro del rodillo
5.25 pulgadas | 133.35 milímetros