Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Live Shaft Flat Impact
Angulo de inclinación
0 Degree
Método de montaje
Base Mount
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
48-FC5022-01
Número interno del fabricante
6472494
Descripción larga
48" Belt Width; 5" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Distancia de montaje en el eje del rodillo
57 pulgadas | 1,447.8 milímetros
Longitud total
59.875 pulgadas | 1,520.825 milímetros
Ancho de la correa
48 pulgadas | 1,219.2 milímetros
Altura total
5 pulgadas | 127 milímetros
Ancho del rodillo
51 pulgadas | 1,295.4 milímetros
Extensión del rodillo
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura de la base al centro del roll
4.75 pulgadas | 120.65 milímetros
Base al centro del rodillo
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
6.25 pulgadas | 158.75 milímetros
Ancho total
8.875 pulgadas | 225.425 milímetros