Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Angulo de inclinación
0 Degree
Método de montaje
Top Mount
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Tapered Roller Bearing
Otras características
Sealed | 15 Disc
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
54-GD5043-01
Número interno del fabricante
0129263
Descripción larga
54" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Ancho del rodillo
57 pulgadas | 1,447.8 milímetros
Base al centro del rodillo
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Extensión del rodillo
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura de la base al centro del roll
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Ancho de la correa
54 pulgadas | 1,371.6 milímetros
Altura total
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Longitud total
65 pulgadas | 1,651 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
63 pulgadas | 1,600.2 milímetros
Ancho total
8 pulgadas | 203.2 milímetros