ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6H312-R

6H312-R

MARTIN SPROCKET & GR 6H312-R

Conveyor Screw; Helicoid; 6 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 6" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.188" Outer Flight Thickness; Right

No parte

6H312-R

Nº de pieza de BDI

622537

PRECIO
$ 669.39 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
31.746
UNSPSC
24101705
EAN
0697950121710
Nombre del producto
Conveyor Screw
Tipo de producto
Helicoid
Paso
6
Longitud - pies
9.833
Sentido
Right
Otras características
Tapered Flight | Steel Strip | One Piece Helix | CEMA Standard
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Screw
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Screw
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
6H312-R
Número interno del fabricante
6H312-R
Peso/LBS
72
Descripción larga
Conveyor Screw; Helicoid; 6 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 6" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.188" Outer Flight Thickness; Right
Diámetro del tornillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Espesor de la hélice externa
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Diámetro del tubo
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Espesor del helicoidal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro de acoplamiento
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros