ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

16SF632-R

6HF308-R

MARTIN SPROCKET & GR 6HF308-R

Flight; Helicoid; 6 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 6" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.125" Outer Flight Thickness; Right

No parte

6HF308-R

Nº de pieza de BDI

622532

PRECIO
$ 220.19 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
10.896
UNSPSC
24101725
EAN
0697950121529
Nombre del producto
Flight
Tipo de producto
Helicoid
Paso
6
Longitud - pies
9.833
Sentido
Right
Otras características
Tapered Flight | Steel Strip | One Piece Helix
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Screw
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Flight
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
6HF308-R
Número interno del fabricante
6HF308-R
Peso/LBS
28
Descripción larga
Flight; Helicoid; 6 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 6" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.125" Outer Flight Thickness; Right
Espesor de la hélice externa
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro de acoplamiento
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Espesor del helicoidal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del tubo
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Diámetro del tornillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros