ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6S316-R

6S316-R

MARTIN SPROCKET & GR 6S316-R

Conveyor Screw; Sectional; 6 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 6" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.25" Outer Flight Thickness; Right

No parte

6S316-R

Nº de pieza de BDI

622577

PRECIO
$ 1,493.88 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
40.86
UNSPSC
24101705
EAN
0697950122113
Nombre del producto
Conveyor Screw
Tipo de producto
Sectional
Paso
6
Longitud - pies
9.833
Sentido
Right
Otras características
Steel Plate | Spiral or Helix | CEMA Standard
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Screw
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Screw
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
6S316-R
Peso/LBS
90
Descripción larga
Conveyor Screw; Sectional; 6 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 6" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.25" Outer Flight Thickness; Right
Diámetro del tubo
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Diámetro de acoplamiento
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Espesor del helicoidal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del tornillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Espesor de la hélice externa
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros