ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

815A13B

815A13B

MARTIN SPROCKET & GR 815A13B

60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 13 Teeth; 3.11" Outside Diameter; 3.228" Pitch Diameter; A-No Hub; Minimum Plain Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

No parte

815A13B

Nº de pieza de BDI

625451

PRECIO
$ 98.13 / CU
$ 248.05 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.271
UNSPSC
31171903
EAN
0697950174839
Modulo- Tamaño del engrane
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
Número de dientes
13
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Minimum Plain Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Back Flexing
Material
Cast Iron
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
No
Agujero máx
1.25
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Block Body
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
Peso/LBS
2.4
Descripción larga
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 13 Teeth; 3.11" Outside Diameter; 3.228" Pitch Diameter; A-No Hub; Minimum Plain Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro externo
3.11 pulgadas | 78.994 milímetros
Diámetro del paso
3.228 pulgadas | 81.991 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros