ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

815A22 X 1 1/4KW

815A22 X 1 1/4KW

MARTIN SPROCKET & GR 815A22 X 1 1/4KW

Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 22 Teeth; 5.35" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

No parte

815A22 X 1 1/4KW

Nº de pieza de BDI

23037020

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Modulo- Tamaño del engrane
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
Número de dientes
22
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Back Flexing
Material
Cast Iron
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
No
Ranura Sí/No
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Arm Body
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
M00332
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
6.8
Descripción larga
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 22 Teeth; 5.35" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del paso
5.324 pulgadas | 135.23 milímetros
Diámetro externo
5.35 pulgadas | 135.89 milímetros