ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

820A22

820A22

MARTIN SPROCKET & GR 820A22

815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 22 Teeth; 5.35" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

No parte

820A22

Nº de pieza de BDI

625515

PRECIO
$ 132.60 / CU
$ 335.21 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.838
UNSPSC
31171903
EAN
0697950175171
Modulo- Tamaño del engrane
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Número de dientes
22
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Back Flexing
Material
Cast Iron
Ranurado Sí o No
Yes
Partido Sí o No
No
Agujero máx
1.75
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Arm Body
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
Número interno del fabricante
820A22
Peso/LBS
6.25
Descripción larga
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 22 Teeth; 5.35" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Diámetro del paso
5.324 pulgadas | 135.23 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro externo
5.35 pulgadas | 135.89 milímetros