ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

820BS27 1

820BS27 1

MARTIN SPROCKET & GR 820BS27 1

1" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

No parte

820BS27 1

Nº de pieza de BDI

625534

PRECIO
$ 219.15 / CU
$ 554.03 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.255
UNSPSC
31171903
EAN
0697950175362
Modulo- Tamaño del engrane
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Número de dientes
27
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Back Flexing
Material
Cast Iron
Ranurado Sí o No
Yes
Partido Sí o No
No
Ranura Sí/No
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Arm Body
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
Número interno del fabricante
820BS27 1
Peso/LBS
7.17
Descripción larga
1" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del paso
6.504 pulgadas | 165.202 milímetros
Diámetro externo
6.56 pulgadas | 166.624 milímetros