ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

880C10

880C10

MARTIN SPROCKET & GR 880C10

279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 10 Teeth; 4.82" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron

No parte

880C10

Nº de pieza de BDI

625621

PRECIO
$ 89.68 / CU
$ 226.68 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.725
UNSPSC
31171903
EAN
0697950175423
Modulo- Tamaño del engrane
279 | 828 | 878 | 879 | 880
Número de dientes
10
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Rough Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Material
Cast Iron
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
No
Agujero máx
1.25
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Arm Body
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
Número interno del fabricante
880C10
Peso/LBS
3.8
Descripción larga
279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 10 Teeth; 4.82" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
4.854 pulgadas | 123.292 milímetros
Diámetro externo
4.82 pulgadas | 122.428 milímetros