ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BWR1863TAB S-2.25IN

BWR1863TAB S-2.25IN

REXNORD BWR1863TAB S-2.25IN

Chain, Plate Top; 1863; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate

No parte

10160365

Nº de pieza de BDI

21598210

PRECIO
$ 115.56 / Foot
$ 213.81 / Foot

CTD

INVENTARIO:
30
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31151615
EAN
0793699254624
Tamaño de la cadena
1863
Construcción básica
2 Piece Steel with Plastic Top
Componente
Chain
Tipo de cadena
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Tipo de material
Black Wear Resistant
Material de la clavija
Stainless Steel
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10FT
Cantidad mínima del pedido
10FT
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
With Tab
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Chain
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Chain, Plate Top; 1863; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
Espesor de la placa
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Ancho de la solapa
2.13 pulgadas | 54.102 milímetros
Ancho de la cadena
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Altura de la placa
1.14 pulgadas | 28.956 milímetros
Diámetro de la clavija
0.21 pulgadas | 5.334 milímetros