Nombre del fabricante
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Ball Transfer Unit
Material de la bola
Steel
Tamaño de la brida, si procede
Not Applicable
Material de la carcasa
Steel
Tamaño de la rosca del espárrago
5/16-18
Otras características
Light Capacity | Molded Nylon Wiper Seal | Without Threaded Stud | Corrosion Resistant | Black Oxide Finish Housing
Descripción larga
Ball Transfer Unit; Stud; 1" Ball Diameter; Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 1.356" Base to Ball Height; 1-13/64" Housing Diameter; Steel Housing Material
Altura de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura total
1.356 pulgadas | 34.442 milímetros
Longitud de la rosca del espárrago
0.72 pulgadas | 18.288 milímetros
Diámetro externo de la bola
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura del espárrago, si procede
0.72 pulgadas | 18.288 milímetros
Altura de la base a la bola
1.356 pulgadas | 34.442 milímetros
Diámetro de la carcasa
1.203 pulgadas | 30.556 milímetros