ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CE4B

CE4B

MARTIN SPROCKET & GR CE4B

Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used without Seal; 2 IN Dia X 10.25 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel

No parte

CE4B

Nº de pieza de BDI

605469

PRECIO
$ 89.49 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.767
UNSPSC
24101700
EAN
0697950078816
Nombre del producto
Screw Conveyor End Shaft
Descripción de la parte
End Shaft Used without Seal
Tamaño
2 IN Dia X 10.25 IN L
Usado para
Support the End Conveyor Section
Material
Steel
Otras características
Bronze Bearing | Cold Rolled
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Shaft
String de palabra clave
End
Número del artículo del fabricante
CE4B
Número interno del fabricante
CE4B
Peso/LBS
9
Descripción larga
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used without Seal; 2 IN Dia X 10.25 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel