ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CE6BB-P-H

CE6B-P

MARTIN SPROCKET & GR CE6B-P

Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal; 3 IN Dia X 13.625 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel

No parte

CE6B-P

Nº de pieza de BDI

605491

PRECIO
$ 203.60 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.123
UNSPSC
24101700
EAN
0697950211930
Nombre del producto
Screw Conveyor End Shaft
Descripción de la parte
End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal
Tamaño
3 IN Dia X 13.625 IN L
Usado para
Support the End Conveyor Section
Material
Steel
Otras características
Bronze Bearing | Cold Rolled
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Shaft
String de palabra clave
End
Número del artículo del fabricante
CE6B-P
Número interno del fabricante
CE6B-P
Peso/LBS
29.8
Descripción larga
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal; 3 IN Dia X 13.625 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel