Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Assembly
Angulo de inclinación
0 Degree
Método de montaje
Top Mount
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Idler Assembly, Conveyor; 60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree; Top Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Distancia de montaje en el eje del rodillo
69 pulgadas | 1752.6 milímetros
Ancho del rodillo
63.13 pulgadas | 1603.502 milímetros
Ancho total
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Base al centro del rodillo
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Ancho de la correa
60 pulgadas | 1524 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Altura de la base al centro del roll
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Altura total
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Diámetro del rodillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Longitud total
71 pulgadas | 1803.4 milímetros