ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1-20

1-20

REXNORD 1-20

Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 19-3/4" Roller Width; Single Roller; 190 Series; 21-1/2" Shaft Length; 20" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material

No parte

1-20

Nº de pieza de BDI

18138070

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.907
UNSPSC
24101701
EAN
0698210840914
Nombre del producto
Roller
Tipo de producto
Carrying
Método de montaje
Hex Shaft
Tipo de rodillo
Single
Serie
190
Tipo de rodamiento
Spherical Plain Bearing
Con muelles
Yes
Material del rodillo
Polymer
Otras características
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Normal Duty Roller Conveyor
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Roller
String de palabra clave
Conveyor Carrying
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
1-20
Número interno del fabricante
6484091
Peso/LBS
2
Descripción larga
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 19-3/4" Roller Width; Single Roller; 190 Series; 21-1/2" Shaft Length; 20" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Longitud del eje
21.5 pulgadas | 546.1 milímetros
Diámetro del rodillo
1.9 pulgadas | 48.26 milímetros
Distancia entre estructura
20 pulgadas | 508 milímetros
Diam. del eje/agujero
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Ancho del rodillo
19.75 pulgadas | 501.65 milímetros