ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

ICD7-10.3

ICD7-10.3

SYSTEM PLAST ICD7-10.3

Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 10" Roller Width; Single Roller; ICD7 Series; 11.675" Shaft Length; 10.3" Distance Between Frame; Ball Bearing; Steel Roller Material

No parte

ICD7-10.3

Nº de pieza de BDI

342355

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.998
UNSPSC
24101701
Nombre del producto
Conveyor Roller
Tipo de producto
Carrying
Método de montaje
Hex Shaft
Tipo de rodillo
Single
Serie
ICD7
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Con muelles
Yes
Material del rodillo
Steel
Otras características
Labyrinth Sealed Plastic Ball Bearing with Sealed Bearing Insert | Carbon Steel Hex Shaft
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Roller
String de palabra clave
Conveyor Carrying
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
ICD7-10.3
Número interno del fabricante
ICD7-10.3
Peso/LBS
2.2
Descripción larga
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 10" Roller Width; Single Roller; ICD7 Series; 11.675" Shaft Length; 10.3" Distance Between Frame; Ball Bearing; Steel Roller Material
Diam. del eje/agujero
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Longitud del eje
11.675 pulgadas | 296.545 milímetros
Distancia entre estructura
10.3 pulgadas | 261.62 milímetros
Ancho del rodillo
10 pulgadas | 254 milímetros
Diámetro del rodillo
1.9 pulgadas | 48.26 milímetros