ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RP3-75-50

RP3-75-50

SYSTEM PLAST RP3-75-50

Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 1.97" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Single Roller; RP3 Series; Sleeve Bearing; Polypropylene Roller Material

No parte

321991

Nº de pieza de BDI

24481014

PRECIO
$ 26.14 / CU
$ 26.16 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.136
UNSPSC
24101701
EAN
0787405200746
Nombre del producto
Roller
Tipo de producto
Return
Método de montaje
Hollow Bore
Tipo de rodillo
Single
Serie
RP3
Tipo de rodamiento
Sleeve Bearing
Con muelles
No
Material del rodillo
Polypropylene
Otras características
Impact Resistant | Black | Excellent Wear and Chemical Resistance | Low Noise | Low Friction | Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Rollers
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Roller
String de palabra clave
Conveyor Return
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
321991SP
Número interno del fabricante
321991SP
Peso/LBS
0.01
Descripción larga
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 1.97" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Single Roller; RP3 Series; Sleeve Bearing; Polypropylene Roller Material
Diam. del eje/agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho del rodillo
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Diámetro del rodillo
1.97 pulgadas | 50.038 milímetros